• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Alternatief product:

Tafelcontactdoos met USB 7-voudig, Aantal contactdozen: 7W

Artikelnummer: 081178 7W
Korting
€ 30,10
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal contactdozen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 20
  • Aansluiting: USB-aansluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 20
Aantal contactdozen 5
Lengte doos 430 mm
Energievoorziening Netvoeding
Kabelopbouw 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellengte 3 m
Aansluiting USB-aansluiting
Producttype Contactdoos
Stekkertype ingang F

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081178 7W
EAN/GTIN 4007123656752
Nummer fabrikant 1150660325
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Omschrijving

Uitvoering:

Tafelcontactdoos met 2-voudige USB-laadfunctie. Contactdozen in een hoek van 90° geplaatst. Schroefgaten voor wandmontage.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ < 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Tip:

Geaarde adapterstekker 250V/16A voor de verbinding van geaarde stekkers met afwijkende Europese stekkersystemen vindt u in de onlineshop onder nr. 081172 en nr. 081174.