{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Plage de mesure X | 190 mm | |
| Plage de mesure Z | 275 mm | |
| Plage de mesure Y | 40 mm | |
| Commande en X et Z | CNC | |
| Commande en Y | CNC | |
| Système de mesure X, Z et T | Haute précision, incrémental, sans contact | |
| Résolution en Z par rapport à la pointe de contact | 0,028 µm | |
| Résolution en Z par rapport au système de mesure | 0,02 µm | |
| Rectitude | ± (2+L/50) µm | |
| Précision de mesure axe XZT combiné | ± (2+L/50) µm | |
| Longueur plaque de base | 645 mm | |
| Profondeur plaque de base | 380 mm | |
| Hauteur | 550 mm | |
| Poids maximal des pièces | 100 kg | |
| Poids | 40 kg | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
| Type de produit | Appareils de mesure de contours |
| Référence article | 499250 CM1-PRO | |
| EAN / GTIN | 4062406388126 | |
| Réf. fabricant | 499250 CM1-PRO | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |