Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Appareils de mesure de contours, Type: CM1

Réf.: 499250 CM1

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure X 190 mm
Plage de mesure Z 275 mm
Plage de mesure Y 40 mm
Commande en X et Z CNC
Commande en Y manuel
Système de mesure X, Z et T Haute précision, incrémental, sans contact
Résolution en Z par rapport à la pointe de contact 0,028 µm
Résolution en Z par rapport au système de mesure 0,02 µm
Rectitude ± (2+L/50) µm
Précision de mesure axe XZT combiné ± (2+L/50) µm
Longueur plaque de base 645 mm
Profondeur plaque de base 380 mm
Hauteur 550 mm
Poids maximal des pièces 100 kg
Poids 40 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Appareils de mesure de contours

Identification et classification

Référence article 499250 CM1
Réf. fabricant 499250 CM1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Appareil de mesure de contours simple avec système de mesure incrémental optique sans contact. Socle en granit massif et axes de haute précision avec paliers à faible usure. Axes X et Y à commande CNC (via clavier ou joystick en option).
Fonctions de mesure:
  • Réglage de la course et de la vitesse de mesure.
  • Programmation de cycles automatiques par apprentissage (Teach-In).
  • Sélection aisée de lignes de régression et de cercles.
  • Création de points d'intersection indépendants et dépendants.
  • Création de lignes et de cercles repères ainsi que de sphères de référence.
  • Rotation et mise en miroir de contours.
  • Détermination de la forme et de la position.
Table Y manuelle pour une recherche manuelle assistée par le système du point maximum ou minimum dans le sens Y.

Livraison:

Avec calculateur, écran, souris et clavier, étalon, support de pointe de contact, pointe de contact 20,5 mm.

Accessoire(s):

Joystick 499255, options logicielles 499258, mandrins et pointes de contact 499260499269.

Remarque(s):

Sous réserve de modifications techniques ainsi que du modèle de PC et d’écran.

Téléchargements et documents

Produits adaptés