Pointe de contact double conique intégrée dans le bras palpeur ⌀ 1 mm, Longueur totale: 9mm

Réf.: 499269 9
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 9 mm
Rayon de la pointe de contact 25 µm
Angle pointe de contact 24 degré
Type de produit Palpeur

Identification et classification

Référence article 499269 9
EAN / GTIN 4062406075033
Réf. fabricant 499269 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Bras palpeur 499260 réf. 1.

Accessoire(s):

Balance de poche 479446 réf. 150 pour mesurer les pointes de contact.