Plateau magnétique permanent, pas polaire transversal fin, Longueur plateau polaire: 175mm

Réf.: 380500 175
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur plateau polaire (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur plateau polaire 175 mm
Largeur 100 mm
Hauteur 49 mm
Tolérance hauteur +0,5 / -2 mm
Profondeur du champ magnétique 6 mm
Usure de la plaque polaire 8 mm
Poids 7 kg
Force d'attraction nominale 80 N/cm2
Type de produit Plateau magnétique

Identification et classification

Référence article 380500 175
EAN / GTIN 4045197310675
Réf. fabricant 243.01-175X100
Fabricant/personne responsable SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Description

Exécution:

  • Système magnétique puissant en néodyme.
  • Pas polaire transversal continu.
  • Force d'attraction constante sur toute la largeur et sur les surfaces des grands côtés du plateau polaire.
  • Lamelles en laiton 0,5 mm / acier 1,4 mm.

Utilisation:

  • Pour rectifieuses et machines à éroder.
  • Fixation universelle de petites, moyennes et grandes pièces de toute épaisseur (particulièrement adaptés aux pièces fines).
  • Force d’attraction constante sur toute la largeur et sur les surfaces des grands côtés.