Plateau magnétique permanent, pas polaire transversal fin, Longueur plateau polaire: 600mm

Réf.: 380500 600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur plateau polaire (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur plateau polaire 600 mm
Largeur 200 mm
Hauteur 51 mm
Tolérance hauteur +0,5 / -2 mm
Profondeur du champ magnétique 6 mm
Usure de la plaque polaire 8 mm
Poids 52,4 kg
Force d'attraction nominale 80 N/cm2
Type de produit Plateau magnétique

Identification et classification

Référence article 380500 600
EAN / GTIN 4045197310729
Réf. fabricant 243.01-600X200
Fabricant/personne responsable SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Description

Exécution:

  • Système magnétique puissant en néodyme.
  • Pas polaire transversal continu.
  • Force d'attraction constante sur toute la largeur et sur les surfaces des grands côtés du plateau polaire.
  • Lamelles en laiton 0,5 mm / acier 1,4 mm.

Utilisation:

  • Pour rectifieuses et machines à éroder.
  • Fixation universelle de petites, moyennes et grandes pièces de toute épaisseur (particulièrement adaptés aux pièces fines).
  • Force d’attraction constante sur toute la largeur et sur les surfaces des grands côtés.