{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Longueur plateau polaire | 350 mm | |
| Largeur | 150 mm | |
| Hauteur | 51 mm | |
| Tolérance hauteur | +0,5 / -2 mm | |
| Profondeur du champ magnétique | 6 mm | |
| Usure de la plaque polaire | 8 mm | |
| Poids | 23 kg | |
| Force d'attraction nominale | 80 N/cm2 | |
| Type de produit | Plateau magnétique |
| Référence article | 380500 350 | |
| EAN / GTIN | 4045197310705 | |
| Réf. fabricant | 243.01-350X150 | |
| Fabricant/personne responsable | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |