Plaquette de coupe à profil Hexagonal, TiN, à partir de 6 pans: 9mm

Réf.: 290346 9
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

à partir de 6 pans (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Hexagonal
Convient pour six-pans 9 mm - 11 mm
Revêtement TiN
Type d'outils HSS
Ouverture de clé minimale 9 mm
Ouverture maximale 11 mm
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Identification et classification

Référence article 290346 9
EAN / GTIN 4045197965714
Réf. fabricant 290346 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Graphite, PRFV, PRFC
N
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

À revêtement TiN.
Adapté au réaffûtage.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 290340290344.

Remarque(s):

  • Les plaquettes de coupe à profil peuvent être utilisées pour les empreintes carrées ou hexagonales (voir tableau des produits).
  • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.

Téléchargements et documents

Produits adaptés