{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ queue | 20 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Convient pour six-pans | 9 mm - 11 mm | |
| Long. utile L1 | 30 mm | |
| Porte-plaquettes ⌀ D1 | 8 mm | |
| Déport L3 | 4,5 mm | |
| ⌀ pré-perçage min. Dmin | 8,5 mm | |
| Vis | 290399 1 | |
| Long. queue Ls | 50 mm | |
| Queue | Queue combinée | |
| Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |
| Référence article | 290340 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197965554 | |
| Réf. fabricant | 290340 9 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |