Porte-outils à mortaiser pour plaquettes de coupe hexagonales ⌀ DS 32 mm, à partir de 6 pans: 9mm

Réf.: 290344 9
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

à partir de 6 pans (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 32 mm
Arrosage interne oui
Convient pour six-pans 9 mm - 11 mm
Long. utile L1 30 mm
Porte-plaquettes ⌀ D1 8 mm
Déport L3 4,5 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 8,5 mm
Vis 290399 1
Long. queue Ls 100 mm
Queue Queue combinée
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Identification et classification

Référence article 290344 9
EAN / GTIN 4045197965653
Réf. fabricant 290344 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Remarque(s):

  • Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.
  • Sur les centres d’usinage, utiliser l’accessoire d’alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l’orientation de la broche.

Téléchargements et documents

Produits adaptés