{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
| passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 12 V | |
| Herstellerbezeichnung | M12 FDDXKIT-202X | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
| Akkuart | Lithium-Ion | |
| Akkukapazität | 2 Ah | |
| Akkuspannung | 12 V | |
| Motorbauweise | Bürstenloser Motor | |
| maximales Drehmoment hart | 34 Nm | |
| maximale Drehzahl 1. Gang | 0 min-1 - 400 min-1 | |
| maximale Drehzahl 2. Gang | 1.600 min-1 | |
| Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
| maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 10 mm | |
| maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 34 mm | |
| Gewicht | 0,9 kg | |
| maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
| typische Verwendung | Medium | |
| geeignet für Material | Holz | |
| Produktart | Bohrschrauber |
| Artikelnummer | 070215 M12FDDXK2 | |
| EAN / GTIN | 4058546229245 | |
| Herstellernummer | 4933464979 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |