Milwaukee® Bohrschrauber Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 070215 M12BLDDRC2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Herstellerbezeichnung M12 BLDDRC-202C
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 12 V
Motorbauweise Bürstenloser Motor
maximales Drehmoment hart 40 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 470 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 1.550 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 22 mm
Gewicht 2,8 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
typische Verwendung Medium
geeignet für Material Holz
Produktart Bohrschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 070215 M12BLDDRC2
EAN / GTIN 4058546568504
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE − Akku-Bohrschrauber Durchzugsstarke Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R/L-Lauf. REDLITHIUM™-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige. Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer. FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
  • Extrem kompaktes Design mit einer Länge von nur 132 mm, perfekt für den Einsatz in engen Räumen.
  • Mechanische Rutschkupplung mit 13 Drehmomentstufen.

Lieferumfang:

Inklusive 2× 12 V / 2,0 Ah Li-Ionen-Akku, Ladegerät, Gürtelclip, HD-Box.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073801– Nr. 073840.