{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Sachnummer: 
                        EAN / GTIN: 
                        Herstellernummer: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Verpackung | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
| passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 12 V | |
| Herstellerbezeichnung | M12 FDD-202X | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
| Akkuart | Lithium-Ion | |
| Akkukapazität | 2 Ah | |
| Akkuspannung | 12 V | |
| Motorbauweise | Bürstenloser Motor | |
| maximales Drehmoment hart | 44 Nm | |
| maximale Drehzahl 1. Gang | 0 min-1 - 450 min-1 | |
| maximale Drehzahl 2. Gang | 1.700 min-1 | |
| Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
| maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
| maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 35 mm | |
| Gewicht | 1,2 kg | |
| maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
| typische Verwendung | Strong | |
| geeignet für Material | Metall; Holz; Stahl | |
| Produktart | Bohrschrauber | 
| Artikelnummer | 070215 M12FDD2-2 | |
| EAN / GTIN | 4058546376673 | |
| Herstellernummer | 4933479873 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |