{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Rozmer cez steny | 19 mm | |
| Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Dĺžka kľúča L | 230 mm | |
| maximálna výška rozovretia h1 | 9 mm | |
| maximálna výška krúžku h2 max | 14 mm | |
| Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
| Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
| Povrch | chrómovaná | |
| Rozmery cez steny | metrické | |
| Druh produktu | Skrutkový kľúč | |
| USP1 | 5 ks očkoplochých kľúčov |
| Číslo položky | GG6037 19 | |
| EAN/GTIN | 4069515050654 | |
| Číslo výrobcu | GG6037 19 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |