Očkoploché kľúče, chrómovaná, Rozmer cez steny: 17

Č. pol.: GG6037 17
Nový produkt
Nastavte cenu 5 ks (4,16 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 093 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 17 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Dĺžka kľúča L 210 mm
maximálna výška rozovretia h1 8 mm
maximálna výška krúžku h2 max 13 mm
Nastavenie krúžku 15 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč
USP1 5 ks očkoplochých kľúčov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG6037 17
EAN/GTIN 4069515050647
Číslo výrobcu GG6037 17
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

5 ks očkoplochého kľúča č. 613950 17.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky