Výhodné balenie 3x ideálne nožnice na plech s 2K-zložkovou rukoväťou

Č. pol.: GG6026 260
Nový produkt
Nastavte cenu 3 ks (19,58 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
586 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Nastavte cenu 3 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 260 mm
Dĺžka ostria 33 mm
Druh použitia pravé rezanie
Druh produktu Nožnice
USP1 3× ideálne nožnice na plech s 2-zložkovou rukoväťou

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG6026 260
EAN/GTIN 4069515045315
Číslo výrobcu GG6026 260
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kovaná hlava nožníc, rezné hrany sú indukčne kalené. Nastaviteľný kĺbový skrutkový spoj, dvojitý pákový prevod s integrovanou otváracou pružinou.
S mikroozubením. Hlava nožníc z nehrdzavejúcej ocele (HRC 58 – 60), ramená z oceľového plechu, poniklované. Dvojzložková rukoväť s mäkkou vložkou vhodnou do ruky.
Kapacita rezania: Plechy do 1,8 mm, plechy V2A do 1,2mm.

Použitie:

Na priebežné rovné rezy a na vystrihovanie tvarov.

Rozsah dodávky:

3× ideálne nožnice na plech, pravé rezanie č. 766042 veľ. 260