3× stopka s magnetom / rýchlo-spojkou, Stopka-šesťhran: 6,3

Č. pol.: GG6005 6,3
Nový produkt
Nastavte cenu 3 ks (13,36 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka-šesťhran Nastavte cenu 3 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka-šesťhran 6,3 mm
Celková dĺžka 50 mm
Šesťhran na strane výstupu D 6,3 (1/4 palca)
Pohon strojový E 6,3 (1/4 palca)
kompatibilné so strojom Áno
Druh produktu Držiak bitov
USP1 3× stopka s magnetom / rýchlo-spojkou

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG6005 6,3
EAN/GTIN 4069515045117
Číslo výrobcu GG6005 6,3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Dvojdielny, t. j. stopka a bity samostatné. To znamená, že po opotrebení je potrebné vymeniť iba bit.
Spojovacia stopka s automatickou rýchlospojkou a magnetom na bity C 6,3 a E 6,3 (magnet pridŕža skrutku).
  • Upínanie bitov C 6,3 a E 6,3.
  • Puzdro sa uzamkne v otvorenej polohe. Po vložení bitu sa automaticky uzamkne.
  • Aj tie najmenšie bity sa dajú ľahko vybrať, pretože puzdro zdvihne bit z magnetu – rýchla výmena bitov vždy len jednou rukou.

Rozsah dodávky:

10× spojovacia stopka pre bity č. 675050 veľ. 6,3.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky