Súprava skrutkovacích hrotov 61-dielne

Č. pol.: 676040
Cena za 1 ks (1,54 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
928 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie ABS plastový box
Dĺžka 127 mm
Šírka 85 mm
Výška 47 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; Plochý skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®; skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom; 6-hranný skrutkovač; Skrutkovač na Tri-Wing
Počet dielov 61
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 676040
EAN/GTIN 4045197613349
Číslo výrobcu 676040
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Systémový box vyrobený z takmer nerozbitného ABS plastu s integrovanými závesmi a rýchloupínaním. V otvorenom stave sa bity dajú pohodlne vybrať a vďaka veľkým medzerám sú ľahko prístupné.

Obsah:

Čepele bitov C 6,3 (1/4 palca) triedené; 1 hriadeľ spojky.

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: Č. 675105 3 ks Veľ. 1/25; 6 ks Veľ. 2/25; 2 ks Veľ. 3/25
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: Č. 675115 3 ks Veľ. 1/25; 6 ks Veľ. 2/25; 2 ks Veľ. 3/25
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorný šesťhran: Č. 675125 1 ks veľ. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorný šesťhran, s guľovou hlavou: Po 1 ks veľ. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorné Torx®: Č. 675155 1 ks Veľ. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorné Torx® s kolíkom: 1 ks Veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na drážku: Po 1 ks veľ. 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na TRI-WING®: 1 ks Veľ. 2; 3; 4; 5
Rýchlospojovacia stopka: 1 ks č. 675050 veľ. 6,3