Digitálny sklonomer 5 kus, Typ: N

Č. pol.: GG4611 N
Nový produkt
Nastavte cenu 5 ks (50,50 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
497 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Nastavte cenu 5 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081551 6LR61
Kroková hodnota číslic 0,05 Stupeň
Najväčšia prípustná chyba Modul elektroniky 0,5 Stupeň
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Meracia technika digitálna
Dĺžka 56 mm
Šírka 56 mm
Výška 31 mm
Druh produktu Sklonomer
USP1 Digitálny sklonomer, 5 ks

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG4611 N
EAN/GTIN 4069515043298
Číslo výrobcu GG4611 N
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Robustný kovový kryt s 2 silnými magnetmi na spodnej strane a na rovných bočných plochách. Odčítanie uhla na veľkom displeji LCD. Ukazovateľ sa pri uhloch nad 90° automaticky spoluotáča. Možné zobrazenie uhla k horizontálam alebo medzi dvomi plochami (absolútne a relatívne meranie).

Rozsah dodávky:

Vrátane vždy 1 batérie č. 081551 veľ. 6LR61.
5× digitálny sklonomer č. 467564.