Digitálny sklonomer

Č. pol.: 467564
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 506 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081551 6LR61
Kroková hodnota číslic 0,05 Stupeň
Najväčšia prípustná chyba Modul elektroniky 0,5 Stupeň
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Meracia technika digitálna
Dĺžka 56 mm
Šírka 56 mm
Výška 31 mm
Druh produktu Sklonomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 467564
EAN/GTIN 4045197523891
Číslo výrobcu 467564
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Robustný kovový kryt s 2 silnými magnetmi na spodnej strane a na rovných bočných plochách. Odčítanie uhla na veľkom displeji LCD. Ukazovateľ sa pri uhloch nad 90° automaticky spoluotáča. Možné zobrazenie uhla k horizontálam alebo medzi dvomi plochami (absolútne a relatívne meranie).

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081551 veľ. 6LR61.