{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | EG II | |
| Dĺžka pásu | 3 m | |
| Šírka pásu | 16 mm | |
| Puzdro Dĺžka | 66 mm | |
| Puzdro Šírka | 27 mm | |
| Výška puzdra | 59 mm | |
| Druh produktu | Vreckový zvinovací meter | |
| USP1 | Zvinovací meter, 10 ks |
| Číslo položky | GG4610 3 | |
| EAN/GTIN | 4069515042741 | |
| Číslo výrobcu | GG4610 3 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |