Zvinovací meter, Dĺžka pásu: 2

Č. pol.: 462010 2
Cena za 1 ks (1,58 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 13,10 € PU (ks)
  • 56,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 739 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pásu Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: EG II

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Dĺžka pásu 2 m
Šírka pásu 13 mm
Puzdro Dĺžka 65 mm
Puzdro Šírka 22 mm
Výška puzdra 57 mm
Druh produktu Vreckový zvinovací meter

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 462010 2
EAN/GTIN 4045197377623
Číslo výrobcu 462010 2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Plastový kryt vysoko odolný proti nárazom s odoberateľnou opaskovou sponou. Automatické, izolované prevíjanie a zastavenie pásky. Posuvný klzný koncový hák.
Zvinovací meter žltý, čierno/červená potlač. Žlté puzdro s čiernym pogumovaním (okrem veľkosti 2)