RCG. Otočná stredná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HU730-1, Veľkosť: 1204

Č. pol.: GG3820 1204
Nový produkt
Nastavte cenu 50 ks (4,98 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HU730-1
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok AM
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 350 mm/min - 600 mm/min
Obsah 260650 HU7310-1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička RCGX 1204
Rezný materiál HM
Hlavné použitie N
Hĺbka rezu ap min 0,5 mm
Hĺbka rezu ap max 2 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Povrchová úprava bez povlaku
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Tolerancia G
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG3820 1204
EAN/GTIN 4067263092278
Číslo výrobcu GG3820 1204
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky