{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Typ | HU730-1 | |
| Podmienka rezu | kontinuálny | |
| Lamač triesok | AM | |
| Počet kusov | 50 | |
| Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2 mm | |
| Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
| Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 350 mm/min - 600 mm/min | |
| Obsah | 260620 HU7310-1 | |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | RCGT 0602 | |
| Rezný materiál | HM | |
| Hlavné použitie | N | |
| Hĺbka rezu ap min | 0,5 mm | |
| Hĺbka rezu ap max | 2 mm | |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
| Povrchová úprava | bez povlaku | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie | |
| Tolerancia | G | |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
| Číslo položky | GG3820 0602 | |
| EAN/GTIN | 4067263092278 | |
| Číslo výrobcu | GG3820 0602 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |