Výhodné balenie prostriedku na utesnenie závitov, 5 ks

Č. pol.: GG3322 58-11
Nový produkt
Nastavte cenu 5 ks (35,20 € / 100 Millilitre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

ID výrobcu Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 58-11
Chemický podklad anaeróbny metakrylát
Dynamická viskozita 20 000 mPas - 80 000 mPas
Tesnosť 1,1 g/cm3
Tvar tekuté
Bod vzplanutia 100 °C
Teplota Rozsah použitia -55 °C - 150 °C
Pevnosť bez fixácie podľa 15 min - 30 min
Funkčná pevnosť podľa 1 h - 2 h
vhodné pre materiál Kov
vhodné pre rozsah použitia všetky závitové spojenia
pre druh závitu Všetky
pre veľkosť závitu M do M56
pre veľkosť závitu palec 2 palec
maximálna škára 0,3 mm
Trieda pevnosti stredná pevnost
minimálny odtrhávací moment 18 Nm - 24 Nm
Demontáž so špeciálnym nástrojom
Farba žltá
Objem náplne 50 ml
Teplota skladovania 10 °C - 25 °C
Odolnosť od dátumu výroby 12 Mesiac
Druh produktu Tesniaci prostriedok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG3322 58-11

Popis

Prevedenie:

Tesniace prostriedky nahrádzajú konope, tesniace pásky a pasty, sú odolné voči plynom, kvapalinám, vzduchu, vode, olejom, uhľovodíkom a mnohým chemickým výrobkom. Úplný povrchový kontakt zabezpečuje 100%ige tesnosť. Spätné otočenie alebo korekcie polohy pri montáži pred vytvrdzovaním sa kedykoľvek vykoná konvenčným nástrojom. Zvyšky tesniaceho prostriedku neupchajú filtre a ventily.

Použitie:

Stredne pevné, tesnenie rúrky a závitov, prípustnosť NSF-P1, bez označenia.

Rozsah dodávky:

5 × tesnenie závitov, 50 ml, č. 083322 58‑11.

Poznámka:

Časti závitu sa pred aplikáciou tesniaceho prostriedku vyčisťte univerzálnym čistiacim prostriedkom Č. 083391 a Č. 083392.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky