{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | 53-14 | |
| Chemický podklad | anaeróbny metakrylát | |
| Dynamická viskozita | 430 mPas - 630 mPas | |
| Tesnosť | 1,1 g/cm3 | |
| Tvar | tekuté | |
| Bod vzplanutia | 100 °C | |
| Teplota Rozsah použitia | -55 °C - 150 °C | |
| Pevnosť bez fixácie podľa | 10 min - 20 min | |
| Funkčná pevnosť podľa | 1 h - 3 h | |
| Vlastnosť | fluoreskujúci pod UV svetlom | |
| vhodné pre materiál | Kov | |
| pre druh závitu | Všetky | |
| pre veľkosť závitu M do | M20 | |
| pre veľkosť závitu palec | 3/4 palec | |
| maximálna škára | 0,15 mm | |
| Trieda pevnosti | stredná pevnost | |
| minimálny odtrhávací moment | 8 Nm - 12 Nm | |
| Demontáž | so špeciálnym nástrojom | |
| Farba | hnedá | |
| Objem náplne | 50 ml | |
| Teplota skladovania | 10 °C - 25 °C | |
| Odolnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac | |
| Druh produktu | Tesniaci prostriedok |
| Číslo položky | 083322 53-14 | |
| EAN/GTIN | 8029822036051 | |
| Číslo výrobcu | 53-14-050 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de |