Základný regál na zakladače s 2 stĺpikovými rámami, Hĺbka 325 mm, Výška: 800

Č. pol.: 990400 800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 120
  • Prestavenie výšky v mriežke: 40
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 120 kg
Prestavenie výšky v mriežke 40 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 800 mm
Šírka 1 000 mm
Hĺbka 325 mm
Montážny rozmer Základný regál Šírka 1 000 mm
Polica Šírka 946 mm
Polica Šírka svetlý rozmer 900 mm
Polica Hĺbka 325 mm
Dorazová lišta Áno
Počet políc 2
vhodné pre počet priečinkov 20
Počet profilových rámov 2
maximálne zaťaženie poľa 900 kg
Druh produktu Regál na šanóny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 990400 800
EAN/GTIN 4045197517760
Číslo výrobcu 990400 800
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Stabilné stĺpikové rámy z obdĺžnikových podpier (50 × 25 × 1,25 mm) s drážkami na zavesenie v 40 mm rastri na upnutie nosníkov/políc. Stĺpikové rámy s plastovými koncovkami. Police z pozinkovaného plechu, s drážkami na zasunutie priečok, so zrezanou dorazovou lištou proti prešmykovaniu.

Lakování:

Stĺpikové rámy signálne modré RAL 5005 s práškovým nástrekom. Traverzový pár vždy antracitovo sivej farby RAL 7016 s práškovou povrchovou úpravou.

Poznámka:

  • Ak je pomer výšky k hĺbke väčší ako 4:1, na zabezpečenie stability políc sa vyžaduje opatrenie proti prevráteniu.
  • Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Zásuvné regály na samostatné kombinovanie.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Na priemyselné použitie.
  • Dodržiavajte maximálne nosnosti.
  • Regál ukotvite do steny alebo podlahy.

Nesprávne použitie
  • Zásuvné regály na samostatné kombinovanie.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Na priemyselné použitie.
  • Dodržiavajte maximálne nosnosti.
  • Regál ukotvite do steny alebo podlahy.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nepreťažujte regál a police.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
  • Neseďte ani nestojte na policiach.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky