{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 120 kg | |
| Prestavenie výšky v mriežke | 40 mm | |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 2 000 mm | |
| Šírka | 1 000 mm | |
| Hĺbka | 325 mm | |
| Montážny rozmer Základný regál Šírka | 1 000 mm | |
| Polica Šírka | 946 mm | |
| Polica Šírka svetlý rozmer | 900 mm | |
| Polica Hĺbka | 325 mm | |
| Dorazová lišta | Áno | |
| Počet políc | 5 | |
| vhodné pre počet priečinkov | 50 | |
| Počet profilových rámov | 2 | |
| maximálne zaťaženie poľa | 900 kg | |
| Druh produktu | Regál na šanóny |
| Číslo položky | 990400 2000 | |
| EAN/GTIN | 4045197517791 | |
| Číslo výrobcu | 990400 2000 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |