Elektricky výškovo nastaviteľný kancelársky stôl, Šírka: 1600

Č. pol.: 974025 1600
Zľava
1 148,52 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Prevedenie Prestavenie výšky: elektrický
  • Hrúbka platne: 25
  • Voľba farieb: dekor: kovová sivá, svetlá sivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub; Kov: čistá biela, hliníková strieborná, kovová sivá

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Prestavenie výšky elektrický
Hrúbka platne 25 mm
Voľba farieb dekor: kovová sivá, svetlá sivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub; Kov: čistá biela, hliníková strieborná, kovová sivá
Rozsah prestavenia výšky 650 mm - 1 270 mm
Šírka 1 600 mm
Hĺbka 800 mm
Hrúbka pracovnej dosky 25 mm
maximálna nosnosť 70 kg
Hmotnosť 60 kg
Druh produktu Kancelársky stôl

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 974025 1600
EAN/GTIN 2050002086319
Výrobca/zodpovedná osoba OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Popis

Prevedenie:

Kancelársky stôl s nastavovaním výšky pomocou elektromotora pomocou ovládacieho prvku. Základná konštrukcia zo skrutkovaného oceľového rámu s práškovým nástrekom. Stolová doska je podopretá priamymi skrutkami k rámu a dvoma asymetricky usporiadanými profilovými podperami. Kostra je v celej oblasti nôh bez traverz, vďaka tomu existuje možnosť presunu kontajnerov na kolieskach až do výšky 560 mm. Rýchlosť posuvu výškového nastavenia je 38 mm/s (bez zaťaženia). S pamäťovou funkciou so 4 pamäťovými miestami. Úroveň hluku pod 50 dB. Bežce s nastaviteľnými klzákmi na vyrovnanie výšky o 10 mm. Vrátane ochrany pred nárazom na základe merania odporu. Melamínová doska stola s povrchom s dekorom, sila 25 mm.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 pre základnú konštrukciu, DIN 60335-1 elektrická bezpečnosť.

Lakování:

Dekor stolovej dosky dostupný v 5 farbách: javor kráľovský, prírodný dub, svetlá sivá, perleťová biela, kovová sivá.
Podstavec dostupný v 3 farbách: čistá biela, hliníková strieborná, kovová sivá.

Poznámka:

Z dôvodu silného odrazu sa neodporúča kovová stolová doska.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky