{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Prevedenie Prestavenie výšky | elektrický | |
| Hrúbka platne | 25 mm | |
| Voľba farieb | dekor: kovová sivá, svetlá sivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub; Kov: čistá biela, hliníková strieborná, kovová sivá | |
| Rozsah prestavenia výšky | 650 mm - 1 270 mm | |
| Šírka | 1 600 mm | |
| Hĺbka | 800 mm | |
| Hrúbka pracovnej dosky | 25 mm | |
| maximálna nosnosť | 70 kg | |
| Hmotnosť | 60 kg | |
| Druh produktu | Kancelársky stôl |
| Číslo položky | 974025 1600 | |
| EAN/GTIN | 2050002086319 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de |