{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Stúpacia technika Nosnosť | 300 kg | |
| Atribút Názov produktu | Šírka stupienka 800 mm | |
| Výška platformy bez zábradlia | 0,8 m | |
| Dĺžka platformy | 400 mm | |
| Vykladanie | 1 351 mm | |
| Šírka priečky/schodu | 800 mm | |
| Sklon schodíka | 45 Stupeň | |
| Kolieska | Áno | |
| Počet schodíkov vrátane platformy | 4 | |
| Materiál | nosník z extrudovaných hliníkových profilov s vysokou pevnosťou | |
| Schod Prevedenie | Stupeň | |
| Prístup | jednostranná | |
| Hmotnosť | 39 kg | |
| Norma | DIN EN ISO 14 122 | |
| Princíp Two-hands-free | Áno | |
| Druh produktu | Podestové schodíky |
| Číslo položky | 966192 4 | |
| EAN/GTIN | 4003866555260 | |
| Číslo výrobcu | 40855526 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |