nosnosť schodíkovej plošiny 300 kg, prístupný z jednej strany, možný počet schodíkov 2 – 5

Č. pol.: 966192 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet schodíkov vrátane platformy Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stúpacia technika Nosnosť: 300

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpacia technika Nosnosť 300 kg
Atribút Názov produktu Šírka stupienka 800 mm
Výška platformy bez zábradlia 0,4 m
Dĺžka platformy 400 mm
Vykladanie 951 mm
Šírka priečky/schodu 800 mm
Sklon schodíka 45 Stupeň
Kolieska Áno
Počet schodíkov vrátane platformy 2
Materiál nosník z extrudovaných hliníkových profilov s vysokou pevnosťou
Schod Prevedenie Stupeň
Prístup jednostranná
Hmotnosť 28,5 kg
Norma DIN EN ISO 14 122
Princíp Two-hands-free Áno
Druh produktu Podestové schodíky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 966192 2
EAN/GTIN 4003866555246
Číslo výrobcu 40855524
Výrobca/zodpovedná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Prevedenie:

Nosníky z pevných extrudovaných hliníkových profilov so skrutkovými kanálmi pre flexibilnú montáž. Rozsah dodávky neobsahuje držadlá a platformové zábradlia. Dostupné pod č. 966196 a č. 966198. Sklon schodíkov 45°. Dĺžka platformy 400 mm. Ryhovaný obklad stupienkov z hliníka. Vybavené kolieskami na podpernom dieli.

Norma:

DIN EN ISO 14 122