{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Typ | SB6 | |
| Objem plnenia | 0,2 l | |
| Výška | 50 mm | |
| Šírka | 100 mm | |
| Hĺbka | 85 mm | |
| Šírka vo vnútri | 83 mm | |
| Hĺbka zvnútra | 63 mm | |
| Materiál | polyetylén | |
| Farba | žltá | |
| pripravené pre kryt | Áno | |
| pripravené pre EAN kód na zadnej strane | nie | |
| pripravené pre priehľadné okienko | Áno | |
| pripravené pre prehľadné okienko ako rozdeľovač sypkých materiálov | nie | |
| stohovateľný | Áno | |
| Možnosť popisu | pomocou popisovacích prúžkov | |
| Aretácie v zásuvkách | nie | |
| Druh produktu | Prepravka s viditeľným obsahom |
| Číslo položky | 963321 SB6 | |
| EAN/GTIN | 4009292801353 | |
| Číslo výrobcu | 19100673 SB 6 GELB | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |