{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Pracovná stanica; Multifix | |
| Multifix Prevedenie | s úložným boxom | |
| Dĺžka | 1 000 mm | |
| Šírka | 940 mm | |
| Úžitková šírka | 934 mm | |
| Vstavaná výška | 130 mm | |
| Uhol sklonu | 0 Stupeň; 20 Stupeň; 30 Stupeň | |
| Počet nádob | 6 | |
| Nádoba Typ | SB4 | |
| Farba Priehľadný úložný box | modrá | |
| Nosnosť | 50 kg | |
| Hmotnosť | 3,4 kg | |
| Druh produktu | Lišta na boxy |
| Číslo položky | 928235 1000/6 | |
| EAN/GTIN | 4062406113827 | |
| Číslo výrobcu | 928235 1000/6 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |