Plechová prepážka, Výška 125 mm, Typ: 166

Č. pol.: 960570 166
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
316 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • vhodné prevádzkové zariadenie: Skriňa na náradie; Skriňa s policami

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné prevádzkové zariadenie Skriňa na náradie; Skriňa s policami
Výška 125 mm
Šírka 166 mm
Šírka v E 10 E
Jednotka členenia 1 E = 17 mm
zahnutý upínač na držiak na etikety Áno
vhodné pre výšku čela zásuvky 150 / 175 mm
Materiál Hliník
Fixácia na dno police so skrutkami č. 960530
Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 960570 166
EAN/GTIN 4045197333803
Číslo výrobcu 960570 166
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Hliník

Použitie:

Na ďalšie rozdelenie v spojení s deliacimi priečinkami s drážkami č. 960490960520.

Poznámka:

Sortiment deliacich priečok/deliacich plechov pozri č. 960200960240; 960300960360; 960372 −960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.