{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| vhodné prevádzkové zariadenie | Skriňa na náradie; Skriňa s policami | |
| Výška | 125 mm | |
| Šírka | 115 mm | |
| Šírka v E | 7 E | |
| Jednotka členenia | 1 E = 17 mm | |
| zahnutý upínač na držiak na etikety | Áno | |
| vhodné pre výšku čela zásuvky | 150 / 175 mm | |
| Materiál | Hliník | |
| Fixácia na dno police | so skrutkami č. 960530 | |
| Druh produktu | Deliaca stena do zásuvky |
| Číslo položky | 960570 115 | |
| EAN/GTIN | 4045197333773 | |
| Číslo výrobcu | 960570 115 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |