Súprava meracích nástrojov, Počet nástrojov: 5

Č. pol.: 955110 5
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • vhodné pre hĺbku Shadowboard: 115

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
vhodné pre hĺbku Shadowboard 115 mm
Šírka 383 mm
Hĺbka 115 mm
Prevedenie s meradlom
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 955110 5
EAN/GTIN 2050002004566
Výrobca/zodpovedná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 955110: 1 ks
Permanentný značkovač EDDING č. 085130 veľ. B: 1 ks
Digitálne posuvné meradlo GARANT c. 412680 vel. 150: 1 ks
Strmeňový mikrometer GARANT č. 420402 veľ. 0 – 25: 1 ks
Plastový skladací meter c. 466200 vel. 1: 1 ks
Zvinovací pásový meter GARANT c. 462201 vel. 2,5: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky