Logistická súprava, Počet nástrojov: 7

Č. pol.: 954930 7
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Nastavte cenu 7 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 10×10

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 10×10
Šírka 250 mm
Hĺbka 250 mm
Šírka v G 10
Hĺbka v G 10
Počet nástrojov 7
Hmotnosť 0,464 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 954930 7
EAN/GTIN 2050002004528
Výrobca/zodpovedná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 954930: 1 ks
Permanentný znackovac EDDING c. 085130 vel. B: 1 ks
Bezpecnostné nožnice MARTOR c. 769245 vel. 134: 1 ks
Škrabák MARTOR C. 837740: 1 ks
Bezpečnostný nôž MARTOR s 2 čepeľami č. 842011 veľ. 1: 1 ks
Sada náhradných cepelí MARTOR c. 842012 vel. 10: 1 ks
Bezpecnostný nôž MARTOR c. 842041 vel. 10: 1 ks
Bezpecnostný nôž MARTOR s 1 cepelou C. 842050: 1 ks