Bezpečnostný nôž SECUMAX 350 SE s 2 čepeľami, Typ: 1

Č. pol.: 842011 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
920 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SECUMAX
Označenie výrobcu SECUMAX 350
Dĺžka 154 mm
Počet čepelí 2
Druh produktu Bezpečnostný nôž

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 842011 1
EAN/GTIN 4002632803413
Číslo výrobcu 350040.02
Výrobca/zodpovedná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostný nôž s prekrytou čepeľou a vymeniteľnou hlavou čepele 2 v 1 (2-násobné použitie) na rezanie a narezávanie. Bezpečná a jednoduchá výmena čepelí. Kryt rukoväte z minimálne 98 % recyklovaného plastu.
S univerzálnou čepeľou SECUMAX.

Použitie:

Pre všetky obvyklé rezané materiály - či už sa jedná o fóliu, plastové pásky, lepiacu pásku alebo 2-vrstvový kartón, alebo vrecia.

Náhradní díl:

Náhradná čepeľ viď č. 842012 veľ. 10.