Súprava na vyznačenie a pílenie, Počet nástrojov: 8

Č. pol.: 954890 8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×20

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
Šírka 200 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 20
Počet nástrojov 8
Prevedenie so súpravou náradia
Hmotnosť 1,474 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 954890 8
EAN/GTIN 2050002004504
Výrobca/zodpovedná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 954890: 1 ks
Permanentný znackovac EDDING c. 085130 vel. R: 1 ks
GARANT posuvné meradlo c. 410100 vel. 150: 1 ks
TM rysovacia ihla Č. 458760 veľ. TK: 1 ks
Presné ocelové pravítko HOLEX c. 461600 vel. 300: 1 ks
Zvinovací pásový meter GARANT c. 461992 vel. 3: 1 ks
Vrecková vodováha c. 467482 vel. 70: 1 ks
Oblúková píla na kov GARANT C. 580400: 1 ks
List do rucnej píly GARANT c. 582500 (1 VPE = 10 kusov): 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky