Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Skriňa zásuviek bez zásuviek, Šírka/užitočná výška: 430/540

Č. pol.: 934800 430/540

Vybrať variant a počet kusov

Šírka/užitočná výška Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Prestavenie výšky v mriežke: 20
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Bezpečnostný certifikát: GS TÜV Süd

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Prestavenie výšky v mriežke 20 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Bezpečnostný certifikát GS TÜV Süd
Séria pracovný stôl KOMPAKT-L; pracovný stôl KOMPAKT-H
Výška 600 mm
Šírka 430 mm
Hĺbka 630 mm
Úžitková výška 540 mm
Úžitková výška pre zásuvky 540 mm
vhodná zásuvka c. 933730
Druh produktu Korpus pracovného stolu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 934800 430/540
EAN/GTIN 4045197483966
Číslo výrobcu 934800 430/540
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z oceľového plechu so zásuvkami s odstupom 20 mm. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Vhodné pro:

Spodný rám č. 934700 a spodný rám s pojazdom č. 934720.

Lakování:

Korpus svetlosivá RAL 7035 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Pri zariaďovaní korpusu zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok zásuviek rovnal užitočnej výške korpusu.

Vhodné výrobky