{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Hrúbka materiálu | 1 mm | |
| Prestavenie výšky v mriežke | 20 mm | |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Bezpečnostný certifikát | GS TÜV Süd | |
| Séria | pracovný stôl KOMPAKT-L; pracovný stôl KOMPAKT-H | |
| Výška | 600 mm | |
| Šírka | 600 mm | |
| Hĺbka | 630 mm | |
| Úžitková výška | 540 mm | |
| Úžitková výška pre zásuvky | 540 mm | |
| vhodná zásuvka | c. 933760 | |
| Druh produktu | Korpus pracovného stolu |
| Číslo položky | 934800 600/540 | |
| EAN/GTIN | 4045197483973 | |
| Číslo výrobcu | 934800 600/540 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |