{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Hrúbka materiálu | 1 mm | |
| Pracovný stôl výška | 850 mm | |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 100 kg | |
| Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 2 000 kg | |
| Hrúbka platne | 50 mm | |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 90 % | |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Bezpečnostný certifikát | GS TÜV Süd | |
| Séria | Pracovný stôl KOMBI | |
| Výška | 850 mm | |
| Zásuvková skrinka Výška | 800 mm | |
| Zásuvková skrinka Šírka | 600 mm | |
| Zásuvková skrinka Hĺbka | 630 mm | |
| Zásuvky Úžitková šírka | 490 mm | |
| Zásuvky Úžitková hĺbka | 520 mm | |
| Materiál pracovná doska | bukový multiplex | |
| Pracovná doska Povrch | s bezfarebným lakom | |
| Hmotnosť | 480 kg | |
| Druh produktu | Šesťhranný pracovný stôl |
| Číslo položky | 933500 250/7B | |
| Číslo výrobcu | 933500 250/7B | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |