Podstavec s napájaním, Výška 900 mm, Typ: DE

Č. pol.: 927063 DE
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu 1 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 900 mm
Šírka 50 mm
Hĺbka 700 mm
Zásuvka Typ F
Menovité napätie 250 V
Menovitý prúd 16 A
vhodné pre hĺbku dosiek 750 mm
Druh produktu Energetický modul

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 927063 DE
EAN/GTIN 4062406755560
Číslo výrobcu 927063 DE
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Z oceľovej rúrky, šírka 50 mm, s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie v rastri 25 mm. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S káblovými priechodkami – umožňujú jednoduché a správne kladenie vedení média/káblov.

Rozsah dodávky:

Nožná časť s dvoma zásuvkami Schuko s montážnym materiálom, bez káblov.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Podnože bez zadnej steny alebo krytu potrebujú na vystuženie rohové plechy č. 927122. Výška zodpovedá spodnej hrane pracovnej dosky.
Hotové zmontované pracovné stoly musia byť zabezpečené proti prevráteniu.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Namontujte iba na príslušné otvory.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky