{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
| Hrúbka materiálu | 1 mm | |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 900 mm | |
| Šírka | 50 mm | |
| Hĺbka | 700 mm | |
| Zásuvka Typ | E | |
| Menovité napätie | 250 V | |
| Menovitý prúd | 16 A | |
| vhodné pre hĺbku dosiek | 750 mm | |
| Druh produktu | Energetický modul |
| Číslo položky | 927063 FR | |
| EAN/GTIN | 4062406755584 | |
| Číslo výrobcu | 927063 FR | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |