Stojan na materiál, Typ: 3280

Č. pol.: 919902 3280
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 3280
Rozsah prestavenia výšky 500 mm - 775 mm
Šírka nakladacej plochy 510 mm
Hĺbka ložnej plochy 410 mm
Sklon nastaviteľný 0; 15; 30 Stupeň
⌀ kolesa 75 mm
Nosnosť 150 kg
Hmotnosť 18 kg
Druh produktu Stojan na materiál

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 919902 3280
EAN/GTIN 4017976032801
Číslo výrobcu 3280
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

Zváraná oceľová konštrukcia s plošinou z oceľového plechu na ukladanie plastových debien a drôtených košov.
Manuálne nastavenie výšky v rastri 25 mm.
4 otočné kolieska (dve s brzdou) s pneumatikami z termoplastického elastoméru.
Sklopná platforma z ocelového plechu s jednostrannou nosnou hranou.

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.