Stojan na materiál, Typ: 3270

Č. pol.: 919902 3270
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 3270
Rozsah prestavenia výšky 720 mm - 995 mm
Šírka nakladacej plochy 605 mm
Hĺbka ložnej plochy 405 mm
⌀ kolesa 75 mm
Nosnosť 150 kg
Hmotnosť 17 kg
Druh produktu Stojan na materiál

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 919902 3270
EAN/GTIN 4017976032702
Číslo výrobcu 3270
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

Zváraná oceľová konštrukcia s plošinou z oceľového plechu na ukladanie plastových debien a drôtených košov.
Manuálne nastavenie výšky v rastri 25 mm.
4 otočné kolieska (dve s brzdou) s pneumatikami z termoplastického elastoméru.
Platforma z ocelového plechu s okrajom po celom obvode s výškou 20 mm. Nie je sklopná!

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.