Bezpečnostný nôž SECUBASE 383 s 1 čepeľou, Typ: 1

Č. pol.: 842100 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
291 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 170,5 mm
Materiál rukoväti Plast spevnený skleneným vláknom
Viacúrovňovo prestaviteľné čepele Áno
Druh produktu Bezpečnostný nôž

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 842100 1
EAN/GTIN 4002632803277
Číslo výrobcu 383001.02
Výrobca/zodpovedná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostný nôž s hĺbkou rezu 7 – 73 mm (7-stupňový nastaviteľný) a voliteľným automatickým zasúvaním čepele. Ergonomická rukoväť z plastu vystuženého sklenenými vláknami s robustnou kovovou lištou vo vnútri na vedenie čepele. Bezpečná a jednoduchá výmena čepelí. Ľaváci otočia túto kvalitnú čepeľ raz v rukoväti.

Použitie:

Kvalitný bezpečný rezač na silnejšie materiály ako polystyrén a penovú hmotu, stavebnú penu a izolačnú vlnu, kartóny až do 4 vrstiev, vrecia a všetky druhy fólie.

Náhradní díl:

Náhradnú čepeľ pozri č. 842072 veľ. 10 alebo čepeľ s vlnitým výbrusom č. 842073 veľ. 10.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky