Súprava náhradných čepelí 10-dielne, Počet: 10

Č. pol.: 842073 10
Nastavte cenu 10 ks (1,53 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
225 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka čepele 109,5 mm
Šírka čepele 17,7 mm
Hrúbka čepele 0,5 mm
Počet oddeľovacích úrovní 0
Počet čepelí 10
Výbrus Vlnitý výbrus, 2-stranný
Fazety čepelí 2-násobný
Druh produktu Čepeľ

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 842073 10
EAN/GTIN 4002632801617
Číslo výrobcu 379.60
Výrobca/zodpovedná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Vhodné pro:

Bezpečnostný nôž SECUNORM 380 č. 842070;
Bezpečnostný nôž SECUBASE 383 č. 842100 veľ. 1.