{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ hlavy kladiva | 32 mm | |
| Séria | PB 308 Cu | |
| Dĺžka hlavy s nástavcov | 106 mm | |
| Dĺžka násady | 295 mm | |
| Celková dĺžka | 325 mm | |
| Hmotnosť | 0,85 kg | |
| Materiál púzdra | Oceľ | |
| Materiál vložky | Meď | |
| Materiál násady | sklenené vlákno | |
| bez spätného rázu | Áno | |
| Druh produktu | Kladivo |
| Číslo položky | 754820 32 | |
| EAN/GTIN | 7610733269655 | |
| Číslo výrobcu | 308.32 CU |